CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel SW 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112512
Schlüsselweite Maulseite - 12 mm
Schlüsselweite Ringseite - 12 mm
Länge - 165 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125120
Sonepar Artikelnummer
120537252
Hersteller Artikelnummer
112512
Hersteller Typ
112512
Hersteller Artikel Nr.:
112512
Schlüsselweite Maulseite:
12 mm
Schlüsselweite Ringseite:
12 mm
Länge:
165 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
24.9 mm
Kopfbreite Ringseite:
24.2 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5.9 mm
Kopfhöhe Ringseite:
5.9 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
280 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.080 kg


