CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel SW 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112513
Schlüsselweite Maulseite - 13 mm
Schlüsselweite Ringseite - 13 mm
Länge - 175 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103125137
Sonepar Artikelnummer
120537253
Hersteller Artikelnummer
112513
Hersteller Typ
112513
Hersteller Artikel Nr.:
112513
Schlüsselweite Maulseite:
13 mm
Schlüsselweite Ringseite:
13 mm
Länge:
175 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
27.2 mm
Kopfbreite Ringseite:
25.6 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.7 mm
Kopfhöhe Ringseite:
9 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
280 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.085 kg


