CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel SW 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112514
Schlüsselweite Maulseite - 14 mm
Schlüsselweite Ringseite - 14 mm
Länge - 190 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125144
Sonepar Artikelnummer
120537254
Hersteller Artikelnummer
112514
Hersteller Typ
112514
Hersteller Artikel Nr.:
112514
Schlüsselweite Maulseite:
14 mm
Schlüsselweite Ringseite:
14 mm
Länge:
190 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
29 mm
Kopfbreite Ringseite:
28.1 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.9 mm
Kopfhöhe Ringseite:
9 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
280 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.094 kg


