CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel SW 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112516
Schlüsselweite Maulseite - 16 mm
Schlüsselweite Ringseite - 16 mm
Länge - 205 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125168
Sonepar Artikelnummer
120537255
Hersteller Artikelnummer
112516
Hersteller Typ
112516
Hersteller Artikel Nr.:
112516
Schlüsselweite Maulseite:
16 mm
Schlüsselweite Ringseite:
16 mm
Länge:
205 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
35.7 mm
Kopfbreite Ringseite:
30 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8.6 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10.2 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
280 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.136 kg


