CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel SW 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112517
Schlüsselweite Maulseite - 17 mm
Schlüsselweite Ringseite - 17 mm
Länge - 180 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103125175
Sonepar Artikelnummer
120537256
Hersteller Artikelnummer
112517
Hersteller Typ
112517
Hersteller Artikel Nr.:
112517
Schlüsselweite Maulseite:
17 mm
Schlüsselweite Ringseite:
17 mm
Länge:
180 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
27 mm
Kopfbreite Ringseite:
42 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8 mm
Kopfhöhe Ringseite:
13 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
280 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.174 kg


