CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel SW 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112519
Schlüsselweite Maulseite - 19 mm
Schlüsselweite Ringseite - 19 mm
Länge - 245 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125199
Sonepar Artikelnummer
120537258
Hersteller Artikelnummer
112519
Hersteller Typ
112519
Hersteller Artikel Nr.:
112519
Schlüsselweite Maulseite:
19 mm
Schlüsselweite Ringseite:
19 mm
Länge:
245 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
39.1 mm
Kopfbreite Ringseite:
34 mm
Kopfhöhe Maulseite:
12 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.2 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
280 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.280 kg


