CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel SW 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112508
Schlüsselweite Maulseite - 8 mm
Schlüsselweite Ringseite - 8 mm
Länge - 135 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125083
Sonepar Artikelnummer
120537248
Hersteller Artikelnummer
112508
Hersteller Typ
112508
Hersteller Artikel Nr.:
112508
Schlüsselweite Maulseite:
8 mm
Schlüsselweite Ringseite:
8 mm
Länge:
135 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
15.8 mm
Kopfbreite Ringseite:
18.3 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7.7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
280 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.035 kg


