CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel T120 FLEX, SW 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112541
Schlüsselweite Maulseite - 10 mm
Schlüsselweite Ringseite - 10 mm
Länge - 161 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103065952
Sonepar Artikelnummer
120930180
Hersteller Artikelnummer
112541
Hersteller Typ
112541
Hersteller Artikel Nr.:
112541
Schlüsselweite Maulseite:
10 mm
Schlüsselweite Ringseite:
10 mm
Länge:
161 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
23 mm
Kopfbreite Ringseite:
23 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
120
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
54 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.054 kg


