CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel T120 FLEX, SW 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112543
Schlüsselweite Maulseite - 13 mm
Schlüsselweite Ringseite - 13 mm
Länge - 179 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103065990
Sonepar Artikelnummer
120930181
Hersteller Artikelnummer
112543
Hersteller Typ
112543
Hersteller Artikel Nr.:
112543
Schlüsselweite Maulseite:
13 mm
Schlüsselweite Ringseite:
13 mm
Länge:
179 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
27 mm
Kopfbreite Ringseite:
27 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
120
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
98 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.098 kg


