CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel T120 FLEX, SW 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112545
Schlüsselweite Maulseite - 17 mm
Schlüsselweite Ringseite - 17 mm
Länge - 228 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103066034
Sonepar Artikelnummer
120930182
Hersteller Artikelnummer
112545
Hersteller Typ
112545
Hersteller Artikel Nr.:
112545
Schlüsselweite Maulseite:
17 mm
Schlüsselweite Ringseite:
17 mm
Länge:
228 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
38 mm
Kopfbreite Ringseite:
38 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
120
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
180 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.180 kg


