CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel T120 FLEX, SW 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112546
Schlüsselweite Maulseite - 19 mm
Schlüsselweite Ringseite - 19 mm
Länge - 250 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103066058
Sonepar Artikelnummer
120930183
Hersteller Artikelnummer
112546
Hersteller Typ
112546
Hersteller Artikel Nr.:
112546
Schlüsselweite Maulseite:
19 mm
Schlüsselweite Ringseite:
19 mm
Länge:
250 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
41 mm
Kopfbreite Ringseite:
41 mm
Kopfhöhe Maulseite:
12 mm
Kopfhöhe Ringseite:
12 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
120
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
230 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.230 kg


