CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel T120 FLEX, SW 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112540
Schlüsselweite Maulseite - 8 mm
Schlüsselweite Ringseite - 8 mm
Länge - 137 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103065938
Sonepar Artikelnummer
120930179
Hersteller Artikelnummer
112540
Hersteller Typ
112540
Hersteller Artikel Nr.:
112540
Schlüsselweite Maulseite:
8 mm
Schlüsselweite Ringseite:
8 mm
Länge:
137 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
22 mm
Kopfbreite Ringseite:
22 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
120
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
48 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.048 kg


