CIMCO - Knickschutztülle für Modularstecker, für RJ45, Rundkabel bis 6mm Ø, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183028
Kabeldurchmesser - 1 .. 6 mm
Geeignet für - Rundkabel
Steckverbinder - RJ-Typen
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103830284
Sonepar Artikelnummer
120119451
Hersteller Artikelnummer
183028
Hersteller Typ
183028
Hersteller Artikel Nr.:
183028
Kabeldurchmesser:
1 .. 6 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Steckverbinder:
RJ-Typen
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


