Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Knieschoner, mit atmungsaktiven Gewebe, rutschfest

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Knieschoner, mit atmungsaktiven Gewebe, rutschfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170412

  • Art der Schließung - Klettverschluss

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - universal

  • Art des Polsters - Schaumstoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103093443

Sonepar Artikelnummer

121021679

Hersteller Artikelnummer

170412

Hersteller Typ

170412

Hersteller Artikel Nr.:

170412

Art der Schließung:

Klettverschluss

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

universal

Art des Polsters:

Schaumstoff

Oberschenkelschutz:

Nein

Knieschutz:

Ja

Schienbeinschutz:

Nein

Schnittschutz:

Nein

Mit Fußschutz:

Nein

Kniegelenk:

Nein

Mit Riemen:

Ja

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Wasserdicht:

Nein

Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Wegwerfausführung:

Nein

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.335 kg

Knieschützer erleichtert das Arbeiten im Bodenbereich und entlastet die Knie. Sehr atmungsaktives, gepolstertes Gittergewebe Extrem leicht (220g) Anti-Rutschmaterial Elastisches Band mit Klettverschluss. Wetterfest