Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Koaxialkabel-Abisolierwerkzeug Economy

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Koaxialkabel-Abisolierwerkzeug Economy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120098

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103200988

Sonepar Artikelnummer

120099121

Hersteller Artikelnummer

120098

Hersteller Typ

120098

Hersteller Artikel Nr.:

120098

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.055 kg

Abisolierwerkzeug Economy für Koaxialkabel, insbesondere RG 58, RG 59, RG 62, RG 6. Koaxialkabel für Audio-, Video-und TV-Anschluss (Antennenleitung) sowie Netzwerktechnik. Die Schnitttiefe der Messer ist einstellbar, 3 auswechselbare Messer, Schnittabstand wahlweise 8 mm, 6 mm und 4 mm