CIMCO - Kombi Bit PZ2 FL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114942
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 70 mm
Schraubsystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103149423
Sonepar Artikelnummer
120099517
Hersteller Artikelnummer
114942
Hersteller Typ
114942
Hersteller Artikel Nr.:
114942
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
70 mm
Schraubsystem:
sonstige
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.015 kg


