CIMCO - Kombi-Gewindebohrer M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207372
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 3
Gewindesteigung - 1 mm
Gewindelänge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104073727
Sonepar Artikelnummer
120100053
Hersteller Artikelnummer
207372
Hersteller Typ
207372
Hersteller Artikel Nr.:
207372
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
3
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindelänge:
30 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Ausführung:
Maschinengewindebohrer
Vierkantantrieb:
6.35 mm
Schaftdurchmesser:
6.35 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Sackloch:
Nein
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
2
Flankenwinkel:
180 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.009 kg


