CIMCO - Kombi-Gewindebohrer, M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207373
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 4
Gewindesteigung - 1 mm
Gewindelänge - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104073734
Sonepar Artikelnummer
120100054
Hersteller Artikelnummer
207373
Hersteller Typ
207373
Hersteller Artikel Nr.:
207373
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
4
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindelänge:
33 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Ausführung:
Maschinengewindebohrer
Vierkantantrieb:
6.35 mm
Schaftdurchmesser:
6.35 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Sackloch:
Nein
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
2
Flankenwinkel:
180 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.009 kg


