CIMCO - Kombi-Gewindebohrer M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207376
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß - 8
Gewindesteigung - 1 mm
Gewindelänge - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104073765
Sonepar Artikelnummer
120100057
Hersteller Artikelnummer
207376
Hersteller Typ
207376
Hersteller Artikel Nr.:
207376
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
8
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindelänge:
44 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Ausführung:
Maschinengewindebohrer
Vierkantantrieb:
6.35 mm
Schaftdurchmesser:
6.35 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Sackloch:
Nein
Linksgewinde:
Nein
Farbringkennzeichnung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
2
Flankenwinkel:
180 °
Mit Kühlkanal:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.013 kg


