CIMCO - Kombi-Gewindebohrer-Sortiment je 1 Stück M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207360
Anzahl der Bohrer für Stahl - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Verpackung - Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Kunststoff - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104073604
Sonepar Artikelnummer
120538231
Hersteller Artikelnummer
207360
Hersteller Typ
207360
Hersteller Artikel Nr.:
207360
Anzahl der Bohrer für Stahl:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
1
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
1
Durchmesser:
3 .. 10 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
links
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.115 kg


