CIMCO - Kombi-Krallengreifer 700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111650
Form - sonstige
Federarmpinzette - Nein
Antimagnetisch - Ja
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103116500
Sonepar Artikelnummer
120537237
Hersteller Artikelnummer
111650
Hersteller Typ
111650
Hersteller Artikel Nr.:
111650
Form:
sonstige
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85051190
Gewicht:
0.114 kg
Kombi-Krallengreifer, mit zusätzlich eingebettetem 500 g Ringmagnet. Schwarze, kunststoffummantelte, biegsame Welle (geht nach dem Verbiegen in die Ursprungsposition zurück) mit einem ⌀ 6 mm (außen ⌀ 7 mm) Krallengreifer und eloxierter Hülse ⌀ 15 mm. Betätigungsgriff aus Aluminium mit ⌀ 32 mm Gegenhalterung, Betätigungsdruckknopf ⌀ 24 mm und integrierter Rückholfeder.


