Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Komplette Kluppen für Stahlpanzerrohr, M16-25

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Komplette Kluppen für Stahlpanzerrohr, M16-25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140886

  • Ausführung - Schneidplatte

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Gewindeart - metrisch

  • Schneidstoff - HSS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103408865

Sonepar Artikelnummer

120101891

Hersteller Artikelnummer

140886

Hersteller Typ

140886

Hersteller Artikel Nr.:

140886

Ausführung:

Schneidplatte

Gewindemaß (metrisch):

16

Gewindeart:

metrisch

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

rechts

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82051000

Gewicht:

1.400 kg

Komplette Kluppen für Stahlpanzerrohr mit Schneidbacken und Führungen M 16 - 25