Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Komplette Kluppen für Stahlpanzerrohr, M50-63

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Komplette Kluppen für Stahlpanzerrohr, M50-63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140888

  • Ausführung - Schneidplatte

  • Gewindemaß (metrisch) - 50

  • Gewindeart - metrisch

  • Schneidstoff - HSS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103408889

Sonepar Artikelnummer

120101893

Hersteller Artikelnummer

140888

Hersteller Typ

140888

Hersteller Artikel Nr.:

140888

Ausführung:

Schneidplatte

Gewindemaß (metrisch):

50

Gewindeart:

metrisch

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

rechts

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82051000

Gewicht:

5.300 kg

Komplette Kluppen für Stahlpanzerrohr mit Schneidbacken und Führungen M 50 - 63