Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kontakt-Lötpaste, DIN EN 29454-1 1.1.2.C, 50g Dose

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kontakt-Lötpaste, DIN EN 29454-1 1.1.2.C, 50g Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150240

  • Ausführung - Paste

  • Nettogewicht - 50 g

  • Geeignet für Kupfer - Ja

  • Geeignet für Trinkwasser - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103502402

Sonepar Artikelnummer

120101907

Hersteller Artikelnummer

150240

Hersteller Typ

150240

Hersteller Artikel Nr.:

150240

Ausführung:

Paste

Nettogewicht:

50 g

Geeignet für Kupfer:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Verpackung:

Dose

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für altes Zink:

Nein

Geeignet für neues Zink:

Nein

Geeignet für Blei:

Nein

Korrosionsbeständig:

Ja

Mit Wasser abspülbar:

Nein

Spritzfrei:

Ja

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38109090

Gewicht:

0.050 kg

Kontakt-Lötpaste nach DIN EN 29454-1 1.1.2.C, für Lötungen in der Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation, 50 g Dose.