CIMCO - Kontrollzange, runder Ausschnitt 3mmØ, Maultiefe 30mm, Länge 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101650
Durchmesser Stanzeinsatz - 3 mm
Zangenform - gerade
Einsatzbereich - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103016503
Sonepar Artikelnummer
120099197
Hersteller Artikelnummer
101650
Hersteller Typ
101650
Hersteller Artikel Nr.:
101650
Durchmesser Stanzeinsatz:
3 mm
Zangenform:
gerade
Einsatzbereich:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.140 kg
Kontrollzange für Papierlochungen und für dünne Kunststoffe, z. B. zum einfachen Markieren von Plaketten, bevor sie vomTrägermaterial abgelöst werden. Maultiefe 30 mm runder Ausschnitt 3 mm Durchmesser, Sonderausschnitte für Kontrollzange auf Anfrage


