Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Körner, Stahlstärke 10 mm, Länge 120 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Körner, Stahlstärke 10 mm, Länge 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130210

  • Länge - 120 mm

  • Durchmesser Spitze - 4 mm

  • Mit Handschutz - Nein

  • Automatikausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103302101

Sonepar Artikelnummer

120099605

Hersteller Artikelnummer

130210

Hersteller Typ

130210

Hersteller Artikel Nr.:

130210

Länge:

120 mm

Durchmesser Spitze:

4 mm

Mit Handschutz:

Nein

Automatikausführung:

Nein

Schaftdurchmesser:

10 mm

Schaftform:

achteckig

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90172039

Gewicht:

0.067 kg

Körner nach DIN 7250, achtkant, Stahlstärke 10 mm, Länge120 mm, zum Zentrieren von Bohrlöchern