Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Korund-Trennscheibe INOX EDELSTAHL, 115 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Korund-Trennscheibe INOX EDELSTAHL, 115 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208910

  • Form - flach

  • Scheibendurchmesser - 115 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 22.23 mm

  • Stärke - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104089100

Sonepar Artikelnummer

120538364

Hersteller Artikelnummer

208910

Hersteller Typ

208910

Hersteller Artikel Nr.:

208910

Form:

flach

Scheibendurchmesser:

115 mm

Bohrungsdurchmesser:

22.23 mm

Stärke:

1 mm

Körnung:

60

Kornart:

Korund

Werkstoff Grundteller:

sonstige

X-Lock Aufnahme:

Nein

Max. Drehzahl:

13300 1/min

Anwendung:

trennen

Topfscheibe:

Nein

Lamellenscheibe:

Nein

Fiberscheibe:

Nein

Stanzform:

Rundloch

Geeignet für Metall:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Titan:

Nein

Geeignet für Beton:

Nein

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Holz:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

68042218

Gewicht:

0.030 kg

Korund-Trennscheiben Inox Edelstahl, Geeignet für: Rost- und säurebeständige Stähle, kantige Stahlprofile, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze, kantige Edelstahlprofile, unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle. Extra-dünne Materialstärke, präzise und schnell, deutlich schnelleres und präziseres Trennen, extrem sauberer Schnitt und gratarme, ausbruchsfreie Kanten, geringster Kraftaufwand. Stärke 1 mm, Ausführung: gerade, ⌀ 115 mm