Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Korund-Trennscheibe Multi-Cut, NormalausführungT, 125 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Korund-Trennscheibe Multi-Cut, NormalausführungT, 125 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208766

  • Anzahl der Teile - 1

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 68042218

  • Gewicht - 0.330 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103065006

Sonepar Artikelnummer

120925230

Hersteller Artikelnummer

208766

Hersteller Typ

208766

Hersteller Artikel Nr.:

208766

Anzahl der Teile:

1

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

68042218

Gewicht:

0.330 kg

Korund-Trennscheiben Multi-CUT. Geeignet für: Kantige Stahlprofile, Guss, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze, Marmor, Schiefer, kantige Edelstahlprofile, Fliesen, unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, rost- und säurebeständige Stähle. Kombi-Scheibe für Edelstahl, Stahl und Stein (insbesondere Wandfliesen) geeignet, spezielle MaterialZusammensetzung der neuen dünnen Kombi-Scheibe ermöglicht das Trennen von Metall und z. B. Fliesen ohne aufwändigen Scheibenwechsel, gute Schneidleistung und angenehmes Schneidverhalten, gratarme bis gratfreie Kanten. Ausführung: Stärke 1,2 mm, Ausführung: gekröpft, ⌀: 125 mm