Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Korund-Trennscheibe STAHL, 230 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Korund-Trennscheibe STAHL, 230 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208904

  • Form - gekröpft

  • Scheibendurchmesser - 230 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 22.23 mm

  • Stärke - 2.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104089049

Sonepar Artikelnummer

120538363

Hersteller Artikelnummer

208904

Hersteller Typ

208904

Hersteller Artikel Nr.:

208904

Form:

gekröpft

Scheibendurchmesser:

230 mm

Bohrungsdurchmesser:

22.23 mm

Stärke:

2.5 mm

Körnung:

30

Kornart:

Korund

Vlies-Feinheitsgrad:

sonstige

Werkstoff Grundteller:

sonstige

X-Lock Aufnahme:

Nein

Max. Drehzahl:

13300 1/min

Anwendung:

trennen

Topfscheibe:

Nein

Lamellenscheibe:

Nein

Fiberscheibe:

Nein

Stanzform:

Rundloch

Geeignet für Metall:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Titan:

Nein

Geeignet für Beton:

Nein

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Holz:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

68042218

Gewicht:

0.300 kg

Korund-Trennscheiben Stahl. Geeignet für: Unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, kantige Stahlprofile, Guss, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze. Extra-dünne Materialstärke, sauberer Schnitt erlaubt Blechbearbeitung ohne Materialverformungen und Schnittgrat. Stärke 2,5 mm, Ausführung: gerade, ⌀: 230 mm