CIMCO - Korund-Trennscheibe Stahl Ø 115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208900
Form - gekröpft
Scheibendurchmesser - 115 mm
Bohrungsdurchmesser - 22.23 mm
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104089001
Sonepar Artikelnummer
120521221
Hersteller Artikelnummer
208900
Hersteller Typ
208900
Hersteller Artikel Nr.:
208900
Form:
gekröpft
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
2.5 mm
Körnung:
30
Kornart:
Korund
X-Lock Aufnahme:
Nein
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
Nein
Lamellenscheibe:
Nein
Fiberscheibe:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Titan:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
68042218
Gewicht:
0.065 kg


