Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Korund-Trennscheibe STEIN, 115 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Korund-Trennscheibe STEIN, 115 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208920

  • Form - flach

  • Scheibendurchmesser - 115 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 22.23 mm

  • Stärke - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104089209

Sonepar Artikelnummer

120538367

Hersteller Artikelnummer

208920

Hersteller Typ

208920

Hersteller Artikel Nr.:

208920

Form:

flach

Scheibendurchmesser:

115 mm

Bohrungsdurchmesser:

22.23 mm

Stärke:

3 mm

Kornart:

Korund

Vlies-Feinheitsgrad:

sonstige

Werkstoff Grundteller:

sonstige

X-Lock Aufnahme:

Nein

Max. Drehzahl:

13300 1/min

Anwendung:

trennen

Topfscheibe:

Nein

Lamellenscheibe:

Nein

Fiberscheibe:

Nein

Stanzform:

Rundloch

Geeignet für Metall:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Titan:

Nein

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Stein:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Holz:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

68042218

Gewicht:

0.050 kg

Korund-Trennscheiben Stein, Geeignet für: Beton, Kalksandstein, Marmor, Fliesen, Kacheln, Schiefer, Terrazzo, Tonrohre, Waschbeton, Ziegel, Gasbeton, Dachziegel. Gute Standzeit, gute Schnittleistung. 3,0 mm Stärke, Ausführung: gekröpft, ⌀: 115 mm