CIMCO - Kreidehalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212180
Ausführung - Kreide
Länge - 115 mm
Mit Clip - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021104121800
Sonepar Artikelnummer
120538385
Hersteller Artikelnummer
212180
Hersteller Typ
212180
Hersteller Artikel Nr.:
212180
Ausführung:
Kreide
Länge:
115 mm
Mit Clip:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96089900
Gewicht:
0.027 kg
Kreidehalter, Kreidefallstift, achteckig, aus schwarzem schlagfestem Polystyrol mit Metall-Druckmechanik. Für Kreiden mit einem ⌀ von 11 mm oder 12 mm. Größe: 115 mm


