CIMCO - Kreuzhacke DIN 20109, mit ovalem Auge, schwarz lackiert, Holzstiel 3kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131424
Zweiseitig - Ja
Werkstoff des Griffs - Holz
Gewicht - 3 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103314241
Sonepar Artikelnummer
120119307
Hersteller Artikelnummer
131424
Hersteller Typ
131424
Hersteller Artikel Nr.:
131424
Zweiseitig:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Holz
Gewicht:
3 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82013000
Gewicht:
3.500 kg
Kreuzhacke nach DIN 20 109, mit ovalem Auge, schwarz lackiert, mit Holzstiel, 3 kg


