CIMCO - Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips DIN ISO 8764 PH 1x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117114
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103171141
Sonepar Artikelnummer
120537309
Hersteller Artikelnummer
117114
Hersteller Typ
117114
Hersteller Artikel Nr.:
117114
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
300 mm
Gesamtlänge:
405 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Gewicht:
73 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.073 kg


