CIMCO - Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips DIN ISO 8764 PH2x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117116
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103171165
Sonepar Artikelnummer
120537310
Hersteller Artikelnummer
117116
Hersteller Typ
117116
Hersteller Artikel Nr.:
117116
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
300 mm
Gesamtlänge:
415 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Gewicht:
132 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.132 kg


