Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv 145mm PZ0x60mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117140

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 0

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103171400

Sonepar Artikelnummer

120100956

Hersteller Artikelnummer

117140

Hersteller Typ

117140

Hersteller Artikel Nr.:

117140

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

0

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

165 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Klingendurchmesser:

3 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Klemmeinrichtung:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Gewicht:

31 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.031 kg

Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv PZ 0 x 60 mm, Gesamtlänge 165 mm