CIMCO - Krokodil-Klemme Öffnung ca. 21mm, 2er Set grau/rot und grau/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111480
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103114803
Sonepar Artikelnummer
120126426
Hersteller Artikelnummer
111480
Hersteller Typ
111480
Hersteller Artikel Nr.:
111480
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
400 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
16 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.031 kg


