CIMCO - Kronenschere glanzvernickelt, gezahnte Schneide, für feinste Drähte, 115mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120230
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103202302
Sonepar Artikelnummer
120099563
Hersteller Artikelnummer
120230
Hersteller Typ
120230
Hersteller Artikel Nr.:
120230
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.041 kg


