CIMCO - Kugelkopf-Magnet-Bithalter 90x17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114502
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 90 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103145029
Sonepar Artikelnummer
120537277
Hersteller Artikelnummer
114502
Hersteller Typ
114502
Hersteller Artikel Nr.:
114502
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
90 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Schnellwechselkopf:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.060 kg


