CIMCO - Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7teilig SW2,5-10, Handklapphalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110596
Größen - 2.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 7
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Kassette
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103105962
Sonepar Artikelnummer
120099332
Hersteller Artikelnummer
110596
Hersteller Typ
110596
Hersteller Artikel Nr.:
110596
Größen:
2.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
7
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Kassette
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.336 kg


