CIMCO - Kugelkopf Sechskant Stiftschlüssel Sortiment (Innensechskantschlüssel) 5 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117220
Größen - 3 .. 8 mm
Anzahl der Schlüssel - 5
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103172209
Sonepar Artikelnummer
120100973
Hersteller Artikelnummer
117220
Hersteller Typ
117220
Hersteller Artikel Nr.:
117220
Größen:
3 .. 8 mm
Anzahl der Schlüssel:
5
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
gerade
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.495 kg


