CIMCO - Kugellager-Zugschraube 11,1x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135014
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel - 11.1 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103350140
Sonepar Artikelnummer
120537678
Hersteller Artikelnummer
135014
Hersteller Typ
135014
Hersteller Artikel Nr.:
135014
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel:
11.1 mm
Länge:
60 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.082 kg


