CIMCO - Kugellager-Zugschraube (gekapselt) 19,0x75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135008
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel - 19 mm
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103350089
Sonepar Artikelnummer
120537675
Hersteller Artikelnummer
135008
Hersteller Typ
135008
Hersteller Artikel Nr.:
135008
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel:
19 mm
Länge:
75 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.286 kg


