CIMCO - Kugellager-Zugschraube (gekapselt) 6,0x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135010
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel - 6 mm
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103350102
Sonepar Artikelnummer
120537676
Hersteller Artikelnummer
135010
Hersteller Typ
135010
Hersteller Artikel Nr.:
135010
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
Handbetätigung
Gewindemaß am Stempel:
6 mm
Länge:
40 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.028 kg


