Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kunststoff Hammer Kopf Ø35mm wechselbaren Cellidor-Einsätzen

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kunststoff Hammer Kopf Ø35mm wechselbaren Cellidor-Einsätzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131053

  • Ausführung - Kunststoffhammer

  • Werkstoff des Kopfes - Kunststoff

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 290 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103310533

Sonepar Artikelnummer

120099624

Hersteller Artikelnummer

131053

Hersteller Typ

131053

Hersteller Artikel Nr.:

131053

Ausführung:

Kunststoffhammer

Werkstoff des Kopfes:

Kunststoff

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

290 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Ausführung funkenarm:

Ja

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

35 mm

Rückschlagfrei:

Ja

Wechselbare Spitze:

Ja

Mit Nagelzieher:

Nein

Mit Stielschutz:

Nein

Mit Nagelhalter:

Nein

Gesamtgewicht:

400 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.407 kg

Kunststoff-Hammer mit auswechselbaren Cellidor-Einsätzen, zum Ausbeulen und Richten von Metallblechen und -rahmen bzw. Einsatz bei empfindlichen Oberflächen (Lack, Emaille, Verzinkung, Verchromung), rückschlagsfrei, Ausführung: Kopf 35 mmø