Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kunststoff-Reiniger 500 ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kunststoff-Reiniger 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151138

  • Einsatzbereich - Kunststoffoberflächen

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 500 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103511381

Sonepar Artikelnummer

120537833

Hersteller Artikelnummer

151138

Hersteller Typ

151138

Hersteller Artikel Nr.:

151138

Einsatzbereich:

Kunststoffoberflächen

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

500 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.460 kg

Kunststoff-Reiniger reinigt und entfettet Kunststoffe, ist ideal zur Oberflächen-Vorbehandlung bei der Verklebung von empfindlichen Kunststoffen, Gummi oder lackierten Flächen, verdunstet rückstandsfrei. Sprühdose Inhalt 500 ml.