Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kunststoff-Rohrschere MINI, 35mm Durchmesser

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kunststoff-Rohrschere MINI, 35mm Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120416

  • Schneidsystem - Schneideklinge

  • Rohrdurchmesser - 0 .. 35 mm

  • Geeignet für Aluminium - Nein

  • Geeignet für Kupfer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103204160

Sonepar Artikelnummer

120537360

Hersteller Artikelnummer

120416

Hersteller Typ

120416

Hersteller Artikel Nr.:

120416

Schneidsystem:

Schneideklinge

Rohrdurchmesser:

0 .. 35 mm

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kupfer:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Länge:

222 mm

Mit Rohrinnenentgrater:

Nein

Anzahl der Schneidräder:

1

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gussrohre:

Nein

Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:

Ja

Mit Schnellverstellung:

Nein

Teleskopisch:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.270 kg

Kunststoff-Rohrschneider MINI aus Magnesiumdruckguss, zum Schneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einem ø von 35 mm. Optimale Kraftübertragung, mit Schnellwechselsystem für den einfachen und zügigen Klingenaustausch. Automatischer Klingenrückzug. Klinge aus PTFE-beschichtetem INOX-Stahl mit hoher Lebensdauer (Made in Solingen). Extrem leicht und kompakt, nur 270 g. 35 mm ø/ 1 3/8'', Länge: 220 mm