Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

CIMCO - Kunststoff-Rohrschere PROFI, 42mm Durchmesser

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kunststoff-Rohrschere PROFI, 42mm Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120418

  • Schneidsystem - Schneideklinge

  • Rohrdurchmesser - 0 .. 42 mm

  • Geeignet für Aluminium - Nein

  • Geeignet für Kupfer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103204184

Sonepar Artikelnummer

120521185

Hersteller Artikelnummer

120418

Hersteller Typ

120418

Hersteller Artikel Nr.:

120418

Schneidsystem:

Schneideklinge

Rohrdurchmesser:

0 .. 42 mm

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kupfer:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Länge:

241 mm

Mit Rohrinnenentgrater:

Nein

Anzahl der Schneidräder:

1

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gussrohre:

Nein

Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:

Ja

Mit Schnellverstellung:

Ja

Teleskopisch:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.430 kg

Kunststoff-Rohrschneider PROFI aus Magnesiumdruckguss, zum Schneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einem ø 42 mm. Optimale Kraftübertragung dank Ratschenmechanik mit progressivem, zahngeführtem Klingenvorschub mit 2-Komponenten Griff. Klingenrückzug über Einhand-Schnellrückzug. Mit Schnellwechselsystem für den einfachenund zügigen Klingenaustausch. Klinge aus PTFE-beschichtetem INOX-Stahl mit hoher Lebensdauer (Made in Solingen). 42 mm ø 1 5/8'', Länge: 240 mm