Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kunststoffplombe 9mm grau

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kunststoffplombe 9mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140740

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

  • Verschlussvorrichtung - sonstige

  • Verstellbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103407400

Sonepar Artikelnummer

120100673

Hersteller Artikelnummer

140740

Hersteller Typ

140740

Hersteller Artikel Nr.:

140740

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

Verschlussvorrichtung:

sonstige

Verstellbar:

Nein

Farbe:

grau

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Zugfest:

Ja

Körperdurchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.001 kg

Kunststoffplombe, ⌀ 9 mm, grau, 1000 Stück