CIMCO - Kunststoffschere mit variablen Anschlag

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120208
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 .. 25 mm
Länge - 225 mm
Werkstoff - Stahl
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103202081
Sonepar Artikelnummer
120119296
Hersteller Artikelnummer
120208
Hersteller Typ
120208
Hersteller Artikel Nr.:
120208
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 .. 25 mm
Länge:
225 mm
Werkstoff:
Stahl
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Ratschenausführung:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Griffausführung:
1-Komponenten
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Geeignet für Gummischlauch:
Ja
Geeignet für Stahlrohre:
Nein
Gewicht:
400 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
0.400 kg


